PRP-22.5 リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70314075 PRP-22.5 リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70314075 PRP-22.5 リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70314075 PRP-22.5 リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70314075

リーマポンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70314075 品番PRP-22.5
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。
熱処理により最適な硬さにしています。
寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。
構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。

用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用 材質構造用鋼 質量(g)単体:380 表面処理リン酸塩皮膜 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)単体:130×18×18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする