グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使いきり手袋粉無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
色
グリーン
サイズ
SS
注文コード
70314082
品番
2061GR-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
色
グリーン
サイズ
SS
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
用途
食品加工、調理。医療、介護。
適合
食品衛生法
厚さ(mm)
0.07
入数(枚)
250
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
7.6
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70314082
2061GR-SS
55268186
2061GR-SS
ニトリル使いきり手袋粉無
グローブマニア(川西工業)
1箱(250枚)
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました