曜日別特売
PRP-24.5 リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70314100

 

PRP-24.5 リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70314100
PRP-24.5 リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70314100
PRP-24.5 リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70314100
PRP-24.5 リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 70314100

リーマポンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード70314100品番PRP-24.5
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。
熱処理により最適な硬さにしています。
寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。
構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。

用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用材質構造用鋼質量(g)単体:535表面処理リン酸塩皮膜寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)単体:150×20×20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の使用目的以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする