イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 滑走スプレー
変性シリコーンスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
70314154
品番
635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
変成シリコーンを主成分とし離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。
熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
用途
二次加工するプラスチック成型品の離型剤/ゴムホースなどの挿入時の潤滑/印刷工場・物流倉庫など潤滑・滑り性を必要とする箇所に
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
42mL
危険物の性状
非水溶性