イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 離型スプレー
シャトルプロテクターFS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
70314170
品番
638
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
フッ素・シリコーンを併用しておりますので成型品のベタツキを抑え、優れた離型効果を与えます。
熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
用途
PE・PP・PS・ABS・AS・PMMA・PC・ナイロン・ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂・ポリサルフォンなど、高温成型品の離型剤に
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性