イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の ケガキ塗料/除去剤
青ニス除去剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15L)
注文コード
70314179
品番
604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。
強力な脱脂力があり、速乾性です。
金属部品や金属加工品、工具などの脱脂洗浄も可能です。
用途
青ニススプレー・アオタック・白ペンスプレーの専用除去剤/金属部品・金属加工品・工具の脱脂/金型などに塗布している防錆剤の洗浄
種別
洗浄液
使用温度範囲(℃)
常温
分類
ケガキ除去剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性