アクリル裏起毛ナックル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70314265 品番BL-321400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

薄手で使い易い防寒手袋。

サイズL 全長(cm)24 材質原手:アクリル・ポリエステル・FTY、手のひら:天然ゴム 入数(双)1 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70314256
2023-02-14
用途:
冷凍作業時
竹村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かなりの暖かさでつかいやすいです。
おすすめです…。

対象商品:
70314256
2018-02-08
用途:
運送業で荷物の積み降ろし時に使用
運輸・通信業

指先は柔らかく作業しやすい。冬場の使用でも温かい方だと思います。

対象商品:
70314256
2018-02-28
用途:
重機運転

熱に弱く、灯光器の近くに置いていたら表面が溶けて使用不能になりました。防寒性は価格分の満足です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
手のひら側にゴムばりの加工がされておりますのでなるべく高温になるような場所は避けて保管の方宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする