COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 背抜き 防寒用手袋
アクリル裏起毛背抜き
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
70314396
品番
BL-311400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄手で使い易い防寒手袋。
サイズ
LL
全長(cm)
25
材質
原手:アクリル・ポリエステル・FTY、手のひら:天然ゴム
色
ブルー
入数(双)
1
機能
防寒
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
21
手の平幅(cm)
11.5