レーザーマーカー付き放射温度計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70314398 品番IR-212(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多機能&コンパクトな放射温度計
-50 〜 +580 ℃の表面温度測定
測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き
高温/低温のアラーム設定が可能
PSC適合製品
環境(製品周辺)温度を表示

用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。 付属品取扱説明書 質量(g)約126(電池含まず) 電源単3形乾電池 × 2本(別売り) 測定範囲(℃)-50〜+580 測定精度・±2 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0 〜 +580 ℃) ・±4 ℃ (-50 〜 0 ℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85 分解能0.1℃ 使用温湿度範囲0 〜 +50 ℃、10〜95 %RH(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約25秒 放射率設定0.10 〜 1.00 (0.01ステップで可変) 環境温度範囲(℃)測定範囲:0〜+50、分解能:0.1 比率(DS比)13:1 ※参考値 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.19MB)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※電池は別売りです。ご使用の際は市販の単3形乾電池(2個)を別途お買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする