アクアグリッププラス

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70314527 品番 FT-313103
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

新素材の水性ポリウレタン(PPU)使用。耐油性・耐摩耗性に優れています。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質原手ポリエステル、手のひら:水性ポリウレタン(PPU) ブルー ゲージ数13 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
合板運搬
建設業・工事業

養生用合板や木パレットは使いまわすうちにササクレて軍手だと隙間から刺さることがありますが、この手袋程度のコーティングでも充分防いでくれます。
皮手袋よりも柔らかいので疲れません。

対象商品:
70314545
2024-01-19
用途:
資材運搬
建設業・工事業

皮手袋を使うほどではないが軍手では滑るし手が痛くなるという状況で重宝しました。
柔らかくて使いやすいです。

対象商品:
70314545
2024-04-10
用途:
土木工作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

大きいサイズがあったので購入しました。
丁度いいサイズでした。
リピート購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする