段ボール結束ツール Tabane

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70314574 品番BDK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ダンボールを簡単に束ねることができます。
従来の十字に縛る作業に比べて作業効率が格段に上がり、紐の消費量も大幅節約できます。
強力マグネット付で、保管に便利です。
紐を切断できるカッターが付属しているため、これ一本で作業完結します。
フッ素コートのため滑りが良く、ガムテープ等の粘着もつきにくい仕様です。
キャップを本体に通せばハンドルに早変わり。T字ハンドルで作業性が高まり、力も入れやすくなっています。

用途ダンボールなどの結束に。 仕様結束最大量目安:ダンボール8〜10枚まで(厚みや硬さによって異なります。) 使用方法1ダンボールに先端を突き刺す。2先端に紐をかけて引っ張りぬく。3紐を結ぶ。4キャップについたカッターで紐を切る。 材質ABS樹脂、ステンレス鋼(フッ素コート)、管シリコン 寸法(mm)200×20×13 ホワイト/ブラック 質量(g)65
注意
※ダンボールの種類によっては突き刺しにくい場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする