ウインセス
ウインセスの 耐切創手袋
ウインセスの その他耐切創手袋
耐突刺し手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70314746
品番
A1545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
耐突き刺し性に優れるポリエステルシートを積層化することで、耐突き刺しの安全性を高めております。
独自構造により、掌、甲、縫い目に至る全ての方向に対して同レベルの耐突き刺し性を実現しております。
サイズ
LL
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24.5
材質
インナー:(掌)ポリエステル2層、(甲)ポリエステルニット アウター:アラミド繊維
色
(甲)オレンジ (掌)イエロー
機能
耐切創、耐突き刺し
入数(双)
1
仕様
マチなし、左右有
商品説明動画
耐突刺し手袋 商品紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった