ショルダーキルトポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ3L タイプ長袖 注文コード70314888 品番620124-NVY-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は色・サイズ・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る

ハードな仕事でもショルダーキルトで補強します。
キルト素材を肩へ使用し荷物を肩に背負った場合の負担を軽減します。
ショルダーキルトが男性らしいシルエットにみせます。
商品全体では約150から170gと軽量仕様で吸汗速乾素材です。
胸ポケットとペン差し1ツ口付きです。
両脇には消臭テープを採用しているので、気になる臭いを低減します。

用途ワークウェア。 材質本体:ポリエステル100%、キルト表面:ポリエステル95%ポリウレタン5%、キルト中:ポリエステル100% ネイビー サイズ3L タイプ長袖 胸囲(cm)108〜116 身長(cm)175〜185 機能軽量、吸汗速乾、消臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする