クール ヘッドバンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70314924 品番521310-BLK-F
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内側は吸水冷却生地を使用しており、ヒンヤリ快適な付け心地のヘッドバンドです。
接触冷感生地+おでこ部分に冷却タオル生地使用で汗に反応し気化熱冷却と汗止めに最適です。
軽く薄く冷たく、汗がおでこの冷却タオル生地で冷たくなり、汗止め酷暑対策にもなる冷感ヘッドバンドです。
4WAYストレッチで適度な締め付けです。
消臭テープ付きです。
UVカットで体へのダメージを軽減します。

用途額の汗取り。 仕様ワンポイント反射プリント付 ブラック サイズフリー 混率(%)本体:ナイロン85ポリウレタン15、タオル部:ポリエステル100 特性接触冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、消臭、反射
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※体質などにより、着用時、肌に異常(かゆみ・かぶれ)を引き起こす場合があります。以上を感じた場合は着用を直ちに中止して下さい。
※表面がザラザラしたものや、突起物との擦れにより、糸が引き出されたり毛玉状やループになることがありますので、着用時のお取扱いにご注意ください。
※この製品には、デリケートな記事を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70314940
2024-08-13
用途:
夏の屋外作業に。
その他業種

「頭の周囲が、約64センチ」ですが、圧迫感など意識せず普通に使えてます。
風が当たらないと、汗を蒸発させる力が減って汗を吸いずらくなるので、その時は軽く水洗いし軽く絞って再度装着すると、案配良く使えます。
後は耐久性ですが、数回しか使っていないので、これからの判断になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする