KMC-X11EL-BK-N KMC 11SPEEDチェーン KMC リンク数118リンク 70315254

KMC 11SPEEDチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 BLACK 注文コード70315254 品番KMC-X11EL-BK-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

アウター及びインナープレートに宍抜きを施しております。
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供クオリティーの高さと耐久性を誇ります。
しかもアウター及びインナープレートに宍抜きを施した軽量の11速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。
1×11にも適した11スピード用チェーン。

サイズ1/2″×11/128″ リンク数118リンク 付属品ミッシングリンクCL555BLACK付き(ミッシングリンクの再利用は出来ません。) BLACK 適合全ての11スピードシステムに対応 コーティング窒化チタンコーティング+BLACK塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする