KMC 9SPEEDチェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70315437 品番 KMC-X9SL-SV-N
参考基準価格(税別)¥10,940 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供。
クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも超軽量の9速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。

サイズ1/2″×11/128″ リンク数116リンク 付属品ミッシングリンクCL566RSILVER(CP)付き 仕様CP 適合全ての9スピードシステムに対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする