セット内容電池パック・充電器・+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])高速(HIGHモード) 0〜1170/低速(LOWモード) 0〜330
最大トルク(N・m)高速(HIGHモード) 6/低速(LOWモード) 12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×57×222
穴あけ能力(mm)鉄工 7・木工 12
チャック能力(mm)0.8〜10
ねじ締め能力(mm)木ネジ 4.1×32
クラッチ20段階 0.7〜2.7N・m
充電時間(分)60
電池パック7.2V、1500mAh、ニカド