KMC
KMCの 自転車ギヤ・チェーン関連
KMCの チェーン・ジョイント・コネクティングピン
KMCの 自転車用チェーン
KMC 6/7SPEED チェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70315498
品番
KMC-Z7-GRY/BWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズな変速を提供。
耐久性を誇る6-7速用チェーンです。
サイズ
1/2″×3/32″
リンク数
116リンク
適合
全ての6-7スピードシステムに対応
色
BROWN
接続
ピンプッシュ対応