KMC
KMCの 自転車ギヤ・チェーン関連
KMCの チェーン・ジョイント・コネクティングピン
KMCの 自転車用チェーン
KMC シングルカラーチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70315534
品番
KMC-S1-BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピストバイクや軽快車に最適なシングル用チェーンです。
自転車のドレスアップに最適なチェーンになります。
シングルスピードなので全てのプレートにカラーを施しております。
サイズ
1/2″×1/8″
リンク数
112リンク
適合
シングルスピードに対応
色
BLACK
接続
スプリングクリップ取付け