KMC
KMCの 自転車ギヤ・チェーン関連
KMCの チェーン・ジョイント・コネクティングピン
KMCの 自転車用チェーンジョイント
KMC MISSING LINK 10速
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70315656
品番
KMC-CL559RCP40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,890
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応。
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様
再利用:可(3回から5回まで)
適合
シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応
セット内容
40pcs
ピン長さ(mm)
5.9