商品画像

[冷凍] 井村屋 4コ入 クリーム大福(つぶあん)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160g×6袋) 注文コード70315764 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食べたい時にいつでも手軽に食べられる本格的な冷凍和菓子北海道産小豆使用。北海道産小豆使用のつぶあんと北海道産生クリームをブレンドしたホイップクリームを国産もち米を杵つきした柔らかなもち生地で包みました。お皿がいらない切り離せるトレーで、電子レンジ解凍も対応可能です。

注意
※要冷凍(-18℃以下保存)解凍後は早めにお召しあがりください。
※一度解凍した商品を再び凍らせると、品質が変わることがありますので、避けてください。
※商品表面に霜が付いている場合は霜を落としてから解凍してください。
※-18℃以下の冷凍庫で保管してください。ご家庭の冷凍庫は温度変動が大きいので、購入後は賞味期限内であっても早めにお召しあがりください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする