※サンプル画像

OPP25-A4 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 70316254 OPP25-A4 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 70316254 OPP25-A4 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 70316254

OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)225 注文コード70316254 品番OPP25-A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。

用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで 材質OPP 形状口部分:天ストレート 幅(mm)225 厚さ(mm)0.025 透明 サイズA4用 高さ(mm)310 種類平袋 入数(枚)100 フタなし テープなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする