※サンプル画像

OPP25-A5 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 70316279 OPP25-A5 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 70316279 OPP25-A5 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 70316279

OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×100パック) 幅(mm)160 注文コード70316279 品番OPP25-A5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。

用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで 材質OPP 形状口部分:天ストレート 幅(mm)160 厚さ(mm)0.025 透明 サイズA5用 高さ(mm)220 種類平袋 入数(枚)10000 フタなし テープなし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする