※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×100パック)
幅(mm)
120
注文コード
70316297
品番
OPP25-N3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質
OPP
形状
口部分:天ストレート
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.025
色
透明
サイズ
長3封筒用
高さ(mm)
235
種類
平袋
入数(枚)
10000
フタ
なし
テープ
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません