※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×100パック)
幅(mm)
160
サイズ
A5用
注文コード
70316315
品番
OPPT25-A5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・サイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質
OPP
幅(mm)
160
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
160×220+40
色
透明
サイズ
A5用
高さ(mm)
220
種類
平袋(テープ付)
入数(枚)
10000
テープ種類
アルミ蒸着テープ
フタ
あり
テープ部分(mm)
40
入数
100枚
テープ
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません