dorian
dorianの 忌避剤・虫対策
dorianの 捕虫器・電撃殺虫器
dorianの 捕虫器・電撃殺虫器本体
NEWフライマグネット本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12セット)
注文コード
70316367
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,352
販売価格(税別)
¥
20,320
バスケットに入れる
ハエが好むニオイで誘引捕獲
殺虫剤を使わないため安全
材質
ポリプロピレン・ポリスチレン(ボトル)
質量(g)
約78(ボトル)
適合害虫
クロバエ・キンバエ等の大型のハエ
直径×高さ(cm)
9×24
使用場所
屋外・野外