3/22より値下げ!現場を応援

※商品画像

BR-501K ブレーカーリール ハタヤリミテッド 70316410 BR-501K ブレーカーリール ハタヤリミテッド 70316410

ブレーカーリール

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70316410 品番 BR-501K
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別) 値下げ
41,980

漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。
巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。
巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。
また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。
コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。
移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。
社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。

電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格2P、15A、125V接地付 コンセント形状標準型 定格(A)5 電線長さ(m)50 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 心数(C)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする