※商品画像
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
三相200V型コードリール AP・LP型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70316428
品番
AP-302P
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!
現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。
質量(kg)
8.8
電圧(V)
250
コンセント形状
3P×3個
定格(A)
5
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT2.0mm2×3C