※商品画像
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
三相200V型コードリール AP・LP型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電線長さ(m)
50
コンセント形状
3P(接地付)×3個
電線仕様-種別
VCT2.0mm2×4C(接地付)
注文コード
70316446
品番
LP-502MP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
この商品は
電線長さ・コンセント形状・電線仕様-種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!
現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。
質量(kg)
14.6
電圧(V)
250
コンセント形状
3P(接地付)×3個
定格(A)
5
電線長さ(m)
50
電線仕様-種別
VCT2.0mm2×4C(接地付)