※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
大型リール
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70316480
品番
BSP-355M
参考基準価格(税別)
¥195,900
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
電線、通信ケーブル等の大型リールに対応。
質量(kg)
23
電圧(V)
200
コンセント形状
3P(接地付)×2個
漏電遮断器仕様
地路
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
2CT