※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルセンサーリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70316498 品番MSB-301KV
参考基準価格(税別)¥93,300 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

金属感知機能付、感度調整型メタルセンサーリール。
コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を鋭くキャッチ。
切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐ高機能リールです。
社名、住所、購入年月日を記載できるネームプレート付。

電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P、15A、125V接地付 コンセント形状標準型 定格(A)5 電線長さ(m)30 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 心数(C)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする