※商品画像
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
15mサンデーレインボーリール【屋外用】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70316525
品番
SJ-15K
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
長すぎず、短かすぎない、これがちょうどいい15m屋外用コードリール
質量(kg)
3.6
電圧(V)
125
コンセント形状
2P接地付×2個
定格(A)
6
電線長さ(m)
15
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外