※商品画像
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
マッキュロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70316577
品番
MQ-2-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ギフトやノベルティにも最適!
手巻き式。
質量(kg)
0.25
色
イエロー
電圧(V)
125
コンセント形状
2P×2個
定格(A)
6
電線長さ(m)
2
電線仕様-種別
VCTFK