※商品画像

マッキュロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70316586 品番MQ-2-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ギフトやノベルティにも最適!
手巻き式。

質量(kg)0.25 レッド 電圧(V)125 コンセント形状2P×2個 定格(A)6 電線長さ(m)2 電線仕様-種別VCTFK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする