※商品画像
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
マッキュロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70316595
品番
MQ-2-SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ギフトやノベルティにも最適!
手巻き式。
質量(kg)
0.25
色
サンドベージュ
電圧(V)
125
コンセント形状
2P×2個
定格(A)
6
電線長さ(m)
2
電線仕様-種別
VCTFK