※商品画像
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
カーサリール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70316674
品番
CR-10-IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ライフスタイルに合わせたカラー
屋外・屋内兼用!
ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリール
質量(kg)
2
色
アイボリー
電圧(V)
125
コンセント形状
2P×2個
定格(A)
6
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内/屋外
商品説明動画
HATAYAホームリールシリーズ「カーサリール」
参考になった