※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーサリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70316690 品番CR-10-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ライフスタイルに合わせたカラー
屋外・屋内兼用!
ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリール

質量(kg)2 サンドベージュ 電圧(V)125 コンセント形状2P×2個 定格(A)6 電線長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内/屋外

商品説明動画

HATAYAホームリールシリーズ「カーサリール」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする