抱き枕 クッション 快眠サポート 綿100% 洗える 30×118cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70316699 品番グリーン
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

『抱き枕 クッション 快眠サポート 綿100% 洗える 30×118cm』は、どんな寝姿勢でも快眠をサポートします。膝の間に挟むことで背骨を自然なS字カーブに保ち、腰や肩への負担を軽減します。本製品を利用して横向き寝をしていただくと、いびきや無呼吸症候群の改善にも効果があると言われています。本製品を抱きしめることで、体圧が分散され、血行が促進されます。むくみや冷えの改善にも効果があります。本製品を抱きしめることで、安心感を得ることができます。また、包み込まれるような感覚は、副交感神経を優位にし、リラックス効果をもたらします。

用途腰や肩への負担の軽減、いびきや無呼吸症候群、むくみや冷えの改善、血行の促進に。 仕様●手洗い可否:本体のみ可●洗濯機使用可否:カバーのみ可 グリーン 寸法(cm)30×118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする