曜日別特売
ベージュ 防水敷パッド 四隅ゴム付き 洗濯機OK 介護 100×205cm ケアファッション 70316726

 

ベージュ 防水敷パッド 四隅ゴム付き 洗濯機OK 介護 100×205cm ケアファッション 70316726
ベージュ 防水敷パッド 四隅ゴム付き 洗濯機OK 介護 100×205cm ケアファッション 70316726
ベージュ 防水敷パッド 四隅ゴム付き 洗濯機OK 介護 100×205cm ケアファッション 70316726

防水敷パッド 四隅ゴム付き 洗濯機OK 介護 100×205cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード70316726品番ベージュ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,414
販売価格(税別)
6,740

『防水敷パッド 四隅ゴム付き 洗濯機OK 介護 100×205cm』は、介護をサポートする機能性に優れた防水シーツです。防水加工された素材で作られているため、尿や汗などの水分をしっかりと弾き、大切な布団やマットレスを水分から守ります。四隅にゴムバンドが付いているので、敷布団やマットレスにしっかりと固定でき、寝返りなどでズレにくいです。シーツがズレてしまうと、介護される方にとって不快なだけでなく、転倒の原因にもなりかねません。四隅ゴム付きの防水敷パッドなら、そのような心配を軽減できます。ゴムバンドで固定されているので、洗濯や交換などの取り外しが簡単です。介護される方にとって、負担となるような作業を減らすことは重要です。四隅ゴム付きの防水敷パッドなら、誰でも簡単に取り外しができ、清潔な状態を保ちやすいです。また、手洗いが可能なので、いつも清潔に保つことができます。

用途布団やマットレスの水分からの保護に。仕様●手洗い可否:可●脱水機可否:不可ベージュ寸法(cm)100×205機能防水加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする