曜日別特売
YEG-1E(BR) サイクルガレージ YAMAZEN(山善) 70318587

 

YEG-1E(BR) サイクルガレージ YAMAZEN(山善) 70318587
YEG-1E(BR) サイクルガレージ YAMAZEN(山善) 70318587
YEG-1E(BR) サイクルガレージ YAMAZEN(山善) 70318587
YEG-1E(BR) サイクルガレージ YAMAZEN(山善) 70318587
YEG-1E(BR) サイクルガレージ YAMAZEN(山善) 70318587
YEG-1E(BR) サイクルガレージ YAMAZEN(山善) 70318587
YEG-1E(BR) サイクルガレージ YAMAZEN(山善) 70318587

サイクルガレージ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台種別自転車1台用注文コード70318587品番YEG-1E(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

折りたたみ簡単なサイクルガレージ自転車1~3台用。紫外線カット99.9%以上&撥水度4級。
使わない時はコンパクトに折り畳み可能なので、スペースを取りません。
U字型固定パーツでアーム部を簡単固定できます。
水抜き穴が7ヶ所にあるので水が溜まりにくいです。
2パターンの固定方法で点灯対策もばっちり!
風対策で紐で生地を固定できる穴付。

用途サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。付属品固定用ペグ(杭)×4本仕様組立品種別自転車1台用材質PVC、スチール質量(kg)7ブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1910×680×1360固定方法ペグ(杭)を差込み固定、紐を通して柱などに固定組立時間約20~30分
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※水や埃を弾きますが、完全防水ではありませんので雨ざらしは劣化の原因となります。雨除けとしてご使用になる際は出来るだけ防水スプレーなどをご利用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70318587
2021-04-15
用途: 金魚水槽の日除け用

露天で金魚を飼って居ましすが、夏に水槽の水温の上がり過ぎ防止用に購入しました。
作りもしっかりしていて問題ないかと思います。
あとは屋根の耐候性がどれくらい持つかですね。
付属のネジ類がステンレスではないようですが、価格と全体の耐久性からすると仕方ない(妥当)かな。

対象商品 : 70318605
2018-10-03
用途: 自転車置き場。
サービス業

子供用自転車も一台あったので、計4台収納できた点は満足です。ただ、生地から雨が漏れ落ちるため、購入理由だった濡れを防げておらず残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする