色サックス
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ
トラスコ品番855-2220
サイズL
胸囲(cm)110
着丈(cm)69
用途食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製
混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
裄丈(cm)84
生地二重織ピケ
性別男女兼用
袖丈長袖