日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の メカニカル継手
HGMソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
70319883
品番
HGM-S
参考基準価格(税別)
¥212,800
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
HGM継手、屋内架空配線用メカニカル継手です。
耐火パッキンの装備により万が一の火災の際にも対応できる継手です。
呼び径(A)
15A
呼び
15A
形状
ソケット
タイプ
片側ねじ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材