材質ポリカーボネート
タイプスリム
検出距離(m)[Finger]ショートモード時:0.2〜6(投光器・受光器のみ装着)、0.2〜5.5(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8〜9.5(投光器・受光器のみ装着)、0.8〜9(投・受光器両側装着)/[Hand Arm/Foot]ショートモード時:0.2〜7.5(投光器・受光器のみ装着)、0.2〜7(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8〜12(投光器・受光器のみ装着)、0.8〜11(投・受光器両側装着)
RoHS指令(10物質対応)対応
光軸数Finger:39、Hand:20、Arm/Foot:10