画像準備中

全面保護カバー(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70321974 品番FC-SFDH-24-S
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリカーボネート タイプスリム 検出距離(m)[Finger]ショートモード時:0.2〜6(投光器・受光器のみ装着)、0.2〜5.5(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8〜9.5(投光器・受光器のみ装着)、0.8〜9(投・受光器両側装着)/[Hand Arm/Foot]ショートモード時:0.2〜7.5(投光器・受光器のみ装着)、0.2〜7(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8〜12(投光器・受光器のみ装着)、0.8〜11(投・受光器両側装着) RoHS指令(10物質対応)対応 光軸数Finger:47、Hand:24、Arm/Foot:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする