曜日別特売
4236 マイクロファーロングスリーブジャケット 4236 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 70322394

4236 マイクロファーロングスリーブジャケット 4236 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 70322394
4236 マイクロファーロングスリーブジャケット 4236 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 70322394

マイクロファーロングスリーブジャケット 4236

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
チャコールグレー
内容量1枚注文コード70322394品番4236
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥8,900

暖かく優しい風合いのマイクロファーを使用することで、保温力・快適性をもったミドルレイヤー。
ストレッチ性もあり非常に動きやすく、軽くて脱ぎ着もスムーズ。
高い人気のフリース素材のミドルアイテムをリニューアル。

チャコールグレーサイズLL胸囲(cm)110着丈(cm)70仕様胸ポケット、脇ポケット種別長袖ジャケット混率(%)(マイクロファー)ポリエステル100、(フリース)ポリエステル100機能ストレッチ、保温性、超ソフト風合い、透湿裄丈(cm)89生地マイクロファー、フリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70322394
2019-11-12
用途: 腕の部分が細すぎです。
サービス業

腕の部分が細すぎて窮屈です。もったいないので、息子か孫に着るようだったらやります。

3が参考にしています
対象商品 : 70322367
2018-01-19
用途: 防寒対策
やまげん

けっこう暖かいです。デザインも中々いいです。ただ袖が少し細身なので窮屈です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする