TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ボトムス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 ボトムス
ライトウォームパンツ 5122
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
70322437
品番
5122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
綿100、(中綿)ポリエステル100
機能
撥水加工、保温性
股下(cm)
77
仕様
スルーポケット、TS DESIGNオリジナルドットボタン、ピスネーム
種別
ウォームパンツ
ウエスト(cm)
96〜106
生地
ブロックツイル(撥水加工)