TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ボトムス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 ボトムス
ライトウォームパンツ 5122
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70322473
品番
5122
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
色
カーキ
サイズ
S
混率(%)
綿100、(中綿)ポリエステル100
機能
撥水加工、保温性
股下(cm)
77
仕様
スルーポケット、TS DESIGNオリジナルドットボタン、ピスネーム
種別
ウォームパンツ
ウエスト(cm)
64〜72
生地
ブロックツイル(撥水加工)