ライトウォームパンツ 5122

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 カーキ サイズ3L 注文コード70322516 品番5122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
カーキ サイズ3L 混率(%)綿100、(中綿)ポリエステル100 機能撥水加工、保温性 股下(cm)77 仕様スルーポケット、TS DESIGNオリジナルドットボタン、ピスネーム 種別ウォームパンツ ウエスト(cm)96〜106 生地ブロックツイル(撥水加工)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする