ライトウォームハーフコート 5127

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70322552 品番 5127
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790

デザイン性の高い綿防寒コート。表面撥水加工。

チャコールグレー サイズS 混率(%)綿100、(中綿)ポリエステル100 機能撥水加工、保温性 仕様脇ウォームポケット、袖口リブ、TS DESIGNオリジナルボタン、フロントファスナー引き手、脱着式フード、両胸ファスナー+TS DESIGNオリジナルスライダー 種別ハーフコート 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 生地ブロックツイル(撥水加工)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70322778
2021-12-04
用途:
冬季の屋外作業用に
電気・ガス・熱供給・水道業

「ライトウォーム」は軽量で防寒という意味ではなく、軽度の防寒だね。
中綿薄めだけれども、外側の生地が厚め(ゴワゴワだが)で防風は十分。
普段はユニクロの3XLサイズだが、これは5Lでちょうど良いサイズ。
色はカーキというよりオリーブという感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
70322604
2021-01-19
用途:
バイク乗車用

バイク乗車用に購入、暖かくてとても良いです、ちょっと動きづらいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする