曜日別特売
5127 ライトウォームハーフコート 5127 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 70322674

ライトウォームハーフコート 5127

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1枚注文コード70322674品番5127
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790

デザイン性の高い綿防寒コート。表面撥水加工。

ネイビーサイズ3L混率(%)綿100、(中綿)ポリエステル100機能撥水加工、保温性仕様脇ウォームポケット、袖口リブ、TS DESIGNオリジナルボタン、フロントファスナー引き手、脱着式フード、両胸ファスナー+TS DESIGNオリジナルスライダー種別ハーフコート胸囲(cm)132肩幅(cm)52袖丈(cm)70着丈(cm)79生地ブロックツイル(撥水加工)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70322778
2021-12-04
用途: 冬季の屋外作業用に
電気・ガス・熱供給・水道業

「ライトウォーム」は軽量で防寒という意味ではなく、軽度の防寒だね。
中綿薄めだけれども、外側の生地が厚め(ゴワゴワだが)で防風は十分。
普段はユニクロの3XLサイズだが、これは5Lでちょうど良いサイズ。
色はカーキというよりオリーブという感じ。

1が参考にしています
対象商品 : 70322604
2021-01-19
用途: バイク乗車用

バイク乗車用に購入、暖かくてとても良いです、ちょっと動きづらいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする